Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rondeller® Schleifscheibe 125x22,23 mm A36N PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34300412
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34300412
EAN/GTIN:
     9003172028057
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Der PREMIUM RONDELLER® vereint die Vorteile einer Schrupp-, Fächer- und Fiberscheibe. Zudem hat Tyrolit eine neue Spezifikation entwickelt, die das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe durch den Werkstoffabrieb verhindert. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Scheibe, während Abfall sowie Scheibenverbrauch deutlich reduziert werden. Durch diese neue, spezielle Rezepturen und Fertigungsmethoden können Sie ab jetzt auch Nichteisenmetalle wie Aluminium, Kupfer, Messing und Bronze bearbeiten. Ihren Einsatz findet dieses Hochleistungs-Werkzeug im Werkzeugbau, der Metallwarenfertigung, in Gießereien sowie im Apparate- und Schiffsbau. Durch den kühlenden Schliff des RONDELLERS® wird die Gefahr der Überhitzung gerade bei weichen Materialien reduziert.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer, Messing und Bronze
  • Ideal für Schleif-, Entgratungs-, und Formgebungsarbeiten auf gekrümmten Flächen

Vorteile:
  • Einfache Montage ohne die Verwendung von Spezialzubehör wie Stützteller und Spannmutter
  • Hervorragende Spanabfuhr sowie kühlendes, werkstoffschonendes Schleifen dank einzigartiger Geometrie und Noppenstruktur
  • Vibrationsfreies und ergonomisches Arbeiten sowie optimale Anpassung an das Werkstück
  • Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und hat eine erhöhte Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Einfache Montage ohne Spezialzubehör
  • Hervorragende Spanabfuhr und kühler Schliff
  • Vibrationsfreies und ergonomisches Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
D x H:
125 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
29RON RONDELLER
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
0.11 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 36 N- BF
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH40
EAN-Code Verpackung:
9009012009606
Weitere Suchbegriffe: Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, schruppscheibe tyrolit 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Fächerscheibe, Fiberscheibe, schleifen, entgraten, urformen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.