Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DGU-FC Diamant-Schleifteller 115x20,5x22,23 STANDARD Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34247162
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34247162
EAN/GTIN:
     9003172016139
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 115mm
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
1.009 kg
D x T x H:
115 x 20,5 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
STS-LS DIAMANT SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.961 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
23.06.2005
Staerke:
20.5 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGS60
EAN-Code Verpackung:
9009012003895
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamantschleiftechnik, Schleifpräzision, Diamantschleifscheiben, Schleifplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.