Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DGU-FC Diamant-Schleifteller 100x20,5x22,23 STANDARD Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34247161
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34247161
EAN/GTIN:
     9003172016306
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.715 kg
D x T x H:
100 x 20,5 x 22,23 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
STS-LS DIAMANT SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.681 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
23.06.2005
Staerke:
20.5 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGS60
EAN-Code Verpackung:
9009012003888
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamantschleiftechnik, Schleifpräzision, Diamantschleifscheiben, Schleifplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.