Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Satinierwalze 100x50x19,1 A80 PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34241573
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34241573
EAN/GTIN:
     9003173159767
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Die perfekte Kombination aus Handlichkeit und Standzeit – die Zusammensetzung unserer PREMIUM Walze aus Korundgewebe gewährleistet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Die Schleifwalze ist in verschiedenen Korngrößen erhältlich, um sämtliche Anwendungsbereiche abzudecken: Die Korngrößen 40-80 sind auf maximale Abtragsleistung ausgelegt, während die Größen 100-320 für ein perfektes Oberflächenergebnis sorgen. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

Anwendungen:
  • Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen
  • Zur Entfernung von Schweißspuren, Kratzern und Oxidationsrückständen sowie zur Vorbehandlung der Oberfläche

Vorteile:
  • Konstantes Verschleißbild für ein durchgängig hochwertiges Oberflächenfinish
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Hohe Schnittigkeit

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40-80 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen ab 100 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Hohe Schnittigkeit
  • Hochwertiges Oberflächenfinish
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Satiniermaschine
Bohrung:
19.1 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
D x T x H:
100 x 50 x 19,1 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
Gewebe Lamellenscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.32 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
C X A-P01 A80
Staerke:
50 mm
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYF1
EAN-Code Verpackung:
9009013073026
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, tyrolit schleifrollen, lamellenschleifrad, schleifwalze ø100, Vlieswalze, Schleifwalzen für Satiniermaschine, Bockschleifwalzen, Schleifwalzen für Werkstattböcke, entgraten, reinigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 32 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 104 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 144 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.