Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit B1 Nassbohrkronen 202x450x11/4" BASIC armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34239189
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34239189
EAN/GTIN:
     9003172020433
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer
  • Universeller Einsatz.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
7.659 kg
D x T x Y/AUFN:
202 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
202 mm
Form:
HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
7.294 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
24 - 4 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012012293
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone 300mm, diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone tyrolit, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.