Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019092383 Herst.-Nr.: 34230488 EAN/GTIN: 9003172009896 |
| |
|
| | |
| Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ist in verschiedenen Papierunterlagenstärken erhältlich und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsschliff auf vielen Oberflächen. Dank eines innovativen Klettverschlusssystems profiteren Sie als Anwender von einem schnellen und sehr einfachen Scheibenwechsel. Je nach Präferenz können Sie standardmäßig zwischen Scheiben mit 0, 8, 15 sowie 17 Löchern wählen. Ein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe wird durch eine spezielle Schicht verhindert, was eine sehr lange Lebensdauer bewirkt. Anwendungen: - Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat und Holz
Vorteile: - Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe ermöglicht höchste Lebensdauer
- Sehr hoher Abtrag dank verbesserter Unterlage
- Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss
Wir empfehlen: - Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
- Korngrößen 80-120 für mittleren Schliff
- Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish
Besonderheiten: - Schneller Scheibenwechsel dank TFC
- Stabile Papierunterlage für alle Anwendungen
- Höchste Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Exzenterschleifer | Bruttogewicht: | 0.009 kg | D: | 150 mm | Durchmesser: | 150 mm | Form: | Papier Scheibe | Herkunftsland: | FI | Korngroesse: | 80 | Nettogewicht: | 0.009 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | A-P22 P D A80 | UNSPSC: | 31191501 | Werkstoffeignung: | Nichteisenmetalle;Composites;Kunststoff / PVC;Gelcoat;Holz;Farbe / Lack | Warengruppe: | SSYD2 | EAN-Code Verpackung: | 9009012000504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,30* | € 0,39* | | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,3163* | € 0,4069* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,31* | € 0,41* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 0,3152* | € 0,4152* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,32* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,30* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|