Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit B1 Nassbohrkronen 182x450x11/4" BASIC armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34206269
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34206269
EAN/GTIN:
     9003172021294
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer
  • Universeller Einsatz.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
6.933 kg
D x T x Y/AUFN:
182 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
182 mm
Form:
HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
6.603 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
24 - 4 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012012064
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone 300mm, diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone tyrolit, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.