Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit B1 Nassbohrkronen 132x450x11/4" BASIC armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34206265
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34206265
EAN/GTIN:
     9003172022109
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer
  • Universeller Einsatz.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
4.54 kg
D x T x Y/AUFN:
132 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
132 mm
Form:
HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
4.324 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
24 - 4 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012012040
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone 300mm, diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone tyrolit, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.