Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 350x3,8x25,4 mm A24 PREMIUM Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34202550
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34202550
EAN/GTIN:
     9003172000077
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Auf der Suche nach einer noch schnittigeren und langlebigeren Trennscheibe werden Sie bei diesem PREMIUM Produkt fündig. Dank des beigefügten Zirkonkorunds bietet das Werkzeug noch mehr Leistung und eine höhere Aggressivität. Diese speziellen Schienentrennscheiben dürfen nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen zum Einsatz gebracht werden. Niemals im reinen Freihandeinsatz verwenden.

Anwendungen:
  • Zum geführten Freihandtrennen auf Schienen

Vorteile:
  • Höchste Aggressivität und Standzeit
  • Das beigefügte Zirkonkorundkorn macht die Scheibe besonders schnittig und ermöglicht dem Anwender noch mehr Leistung

Wir empfehlen:
  • Schienentrennscheiben nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen einsetzen

Besonderheiten:
  • Zum geführten Trennen von Schienen
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Trennschleifer
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
0.9 kg
D x T x H:
350 x 3,8 x 25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.868 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZZA24R-BFP RAIL
Staerke:
3.8 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
100 m/s
Werkstoffeignung:
Schienen
Warengruppe:
ABT10
EAN-Code Verpackung:
9009010045811
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 350 x 25,40mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Großtrennscheiben, trennen, schneiden, Trennschleifer, Benzintrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.