Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Startec-XP-P Schleiftopf Nassschliff 100x35x20 mm D46 B Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34065402
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34065402
EAN/GTIN:
     9003172005386
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D64 - D46. Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden. Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

Anwendungen:
  • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Vorteile:
  • Beste Schneidenqualität
  • Sehr hohe Standzeiten
  • Hohe Kantenhaltigkeit

Besonderheiten:
  • Beste Schneidenqualität
  • Höchste Standzeiten
  • Hohe Profilhaltigkeit
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.325 kg
D x T x H:
100 x 35 x 20 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.224 kg
Spezifikation:
03.Okt
Staerke:
35 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD10
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, tyrolit schleiftopf, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.