Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 107x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34018477
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34018477
EAN/GTIN:
     9003172026022
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
3.459 kg
D x T x Y/AUFN:
107 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
107 mm
Form:
HOHL1 50115C DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
3.294 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL10
EAN-Code Verpackung:
9009012007169
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.