Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Einkornabrichter 14x57x12 mm MK1 D ct 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-331997
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     331997
EAN/GTIN:
     9003173319970
Suchbegriffe:
Diamanteinzelabrichter
Einkornabrichter
einkornabrichter tyrolit
Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Anwendungen:
  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Vorteile:
  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Besonderheiten:
  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.75 kg
Bohrung:
12 mm
Bruttogewicht:
0.75 kg
D/B x T x H/L:
14 x 57 x 12 mm
Durchmesser:
14 mm
Form:
50EA-M EINKORNABRICHTER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
15
Spezifikation:
MK1
Staerke:
57 mm
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DPA90
EAN-Code Verpackung:
9009013319971
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.