Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Einkornabrichter 8x90 mm 8ZYL D ct 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-313127
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     313127
EAN/GTIN:
     9003173131275
Suchbegriffe:
Diamanteinzelabrichter
Einkornabrichter
einkornabrichter tyrolit
Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Anwendungen:
  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Vorteile:
  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Besonderheiten:
  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0.034 kg
D/B x T:
8 x 90 mm
Durchmesser:
8 mm
Form:
50EA-H EINKORNABRICHTER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
5
Spezifikation:
BD 5 ST
Staerke:
90 mm
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DPA90
EAN-Code Verpackung:
9009013131276
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.