Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 125x20x32 mm C80 J5 V Hartmetall/Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-2529
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     2529
EAN/GTIN:
     9003170025294
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid t...
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Beim Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliciumcarbid-Spezifikationen verwendet werden. Auf Grund ihrer speziellen Kornform erhalten Sie damit gute Ergebnisse auch auf sehr harten Werkstücken. Diese Scheibe kann auch zusätzlich für Gusseisen eingesetzt werden. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Anwendungen:
  • Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für die Bearbeitung von Werkstücken aus Gusseisen

Vorteile:
  • Freischneidend
  • Optimierte Korngröße
  • Stapelbar

Besonderheiten:
  • Freischneidend
  • Optimierte Korngröße
  • Stapelbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
0.469 kg
D x T x H:
125 x 20 x 32 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.469 kg
Spezifikation:
C 80 J5 V15
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
35 m/s
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Warengruppe:
AKV10
EAN-Code Verpackung:
9009010025295
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben für Schleifböcke, Schleifscheiben für Werkstattböcke, Schleifscheiben für Schleifmaschinen, Schleifscheiben für Schleifbockmaschinen, Bockschleifscheiben, schliefen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.