| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-23509 Herst.-Nr.: 23509 EAN/GTIN: 9003170235099 |
| |
|
| | |
| Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der speziell für Edelstahl entwickelte PREMIUM Schleiftopf eignet sich auch bestens zum Kantenschliff, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s. Anwendungen: - Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
- Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten
Vorteile: - Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
- Robust und äußerst langlebig
- Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
Wir empfehlen: - Korngröße 20 für Grobschleifen
- Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
- Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten
Besonderheiten: - Höchste Abtragsleistung
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Chemische Reinheit
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bruttogewicht: | 1.165 kg | D / J x T x GE: | 127 / 94 x 51 x 5/8" mm | Durchmesser: | 127 mm | Form: | 11ZT KEGEL.SCHLEIFT.M.ZARGENTELLER | Herkunftsland: | AT | Korngroesse: | 20 | Nettogewicht: | 1.126 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | W=25, E=19, K=51 | Staerke: | 51 mm | UNSPSC: | 31191506 | Ursprungsbundesland: | T | Vs /max: | 50 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl | Warengruppe: | ABB60 | EAN-Code Verpackung: | 9009010235090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, Schleiftopf-Kunstharz, Schleifkörper, schleifen, Kantenschliff, Anfasen, Verschleifen |
| | |
| |