| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-2249 Herst.-Nr.: 2249 EAN/GTIN: 9003170022491 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Gusseisen und liefern hochwertigste Ergebnisse. Anwendungen: - Für Arbeiten auf Gusseisen wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen
Vorteile: - Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
- Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Hohe Wirtschaftlichkeit
Wir empfehlen: - Korngröße 20 - 46 für Grobschleifen
- Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten: • P: für hohe Aggressivität • Q: universell einsetzbar • S: für hohe Standzeit
- Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten
Besonderheiten: - Geringe Schlagempfindlichkeit für mehr Komfort
- Perfekte Zusammensetzung für Gusseisen
- Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Geradschleifer | Bruttogewicht: | 0.097 kg | D x T - S x L: | 32 x 40 - 6 x 40 mm | Durchmesser: | 32 mm | Form: | 52ZY SCHLEIFSTIFT | Herkunftsland: | DE | Korngroesse: | 36 | Nettogewicht: | 0.089 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | A 36 Q4 B84 | Staerke: | 40 mm | UNSPSC: | 31191510 | Ursprungsbundesland: | Nordrhein-Westfalen | Vs /max: | 50 m/s | Werkstoffeignung: | Guss | Warengruppe: | ABK20 | EAN-Code Verpackung: | 9009010022492 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schleifkörper, Schleifhülse, Schleifdorne, Schleifstift-Satz, schleifen |
| | |
| |