Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 115x2,5x22,23 mm C30 BASIC Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-223012
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     223012
EAN/GTIN:
     9003172230122
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Diese BASIC Trennscheibe eignet sich für das Trennen verschiedenster Gesteinsmaterialien, darunter Fliesen, Keramik sowie Ziegelsteine. Verfügbar in Dicken zwischen 2.5 und 3 mm ermöglichen diese Werkzeuge saubere Schnittkanten. Die BASIC Trennscheibe bietet Ihnen somit eine kosteneffiziente Variante für Trennanforderungen von Gesteinen.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Gesteinsmaterialien

Vorteile:
  • Kraftreduziertes Arbeiten dank guter Schnittigkeit
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • Gute Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Zum Trennen von Gestein
  • Gute Schnittigkeit für saubere Kanten
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
D x T x H:
115 x 2,5 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.05 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
C 30 S- BF
Staerke:
2.5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
ABH2002
EAN-Code Verpackung:
9009012230123
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.