Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 178x3x22,23 mm C30 BASIC Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-222042
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     222042
EAN/GTIN:
     9003172220420
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Diese BASIC Trennscheibe eignet sich für das Trennen verschiedenster Gesteinsmaterialien, darunter Fliesen, Keramik sowie Ziegelsteine. Verfügbar in Dicken zwischen 2.5 und 3 mm ermöglichen diese Werkzeuge saubere Schnittkanten. Die BASIC Trennscheibe bietet Ihnen somit eine kosteneffiziente Variante für Trennanforderungen von Gesteinen.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Gesteinsmaterialien

Vorteile:
  • Kraftreduziertes Arbeiten dank guter Schnittigkeit
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • Gute Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Zum Trennen von Gestein
  • Gute Schnittigkeit für saubere Kanten
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.155 kg
D x T x H:
178 x 3,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
178 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.155 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
C 30 - BF
Staerke:
3 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
ABH2002
EAN-Code Verpackung:
9009012220421
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe tyrolit 178 x 3, dünnblech trennscheibe, tyrolit trennscheibe, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.