Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifstift Kunstharz 52W-205 20x25-6x40 A46 S4 PREMIUM Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-21160
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     21160
EAN/GTIN:
     9003170211604
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
tyrolit schleifstift
Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Gusseisen und liefern hochwertigste Ergebnisse.

Anwendungen:
  • Für Arbeiten auf Gusseisen wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Vorteile:
  • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Wir empfehlen:
  • Korngröße 20 - 46 für Grobschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten: • P: für hohe Aggressivität • Q: universell einsetzbar • S: für hohe Standzeit
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Besonderheiten:
  • Geringe Schlagempfindlichkeit für mehr Komfort
  • Perfekte Zusammensetzung für Gusseisen
  • Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.022 kg
D x T - S x L:
20 x 25 - 6 x 40 mm
Durchmesser:
20 mm
Form:
52W 00205 SCHLEIFSTIFT
Herkunftsland:
DE
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.02 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 46 S4 B84
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
Nordrhein-Westfalen
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Guss
Warengruppe:
ABK20
EAN-Code Verpackung:
9009010211605
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schleifkörper, Schleifhülse, Schleifdorne, Schleifstift-Satz, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.