Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe Naturfaser 125x22 mm ZA60-48 PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-205058
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     205058
EAN/GTIN:
     9003172050584
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Mit dieser PREMIUM Naturfaserscheibe wird das Entrosten, Entgraten sowie grobe Schleifen verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten leichtgemacht. Bestückt mit Zirkonkorund sowie einer zusätzlichen Kühlschicht bietet sie einen sehr guten Abtrag. Eine Besonderheit stellt der Naturfaserträgerkörper aus Jutefaser dar - dieser ist zum einen umweltschonend, zum anderen besitzt er aufgrund der Trimmbarkeit eine lange Lebensdauer und ermöglicht zudem einen kühlen Schliff.

Anwendungen:
  • Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Vorteile:
  • Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
  • Umweltschonender, trimmbarer Trägerkörper aus Jutefaser garantiert höchste Lebensdauer
  • Trägerkörper unterstützt den Abtransport der Hitze und sorgt für einen kühlen Schliff

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 60 für allgemeine Schleifarbeiten

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Sehr gute Abtragsleistung
  • Höchste Lebensdauer dank trimmbarem Trägerkörper
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22 mm
Bruttogewicht:
0.042 kg
D x H:
125 x 22 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
Naturfaserscheibe
Herkunftsland:
KR
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.042 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P48 N ZA60
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl
Warengruppe:
SSYD8
EAN-Code Verpackung:
9009012050585
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125 x 150, exzenter schleifscheibe, tyrolit fiberscheibe, Faser-Schleifscheiben, Faserscheibe, Fiberschleifscheibe, Aufrauscheibe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Feinbearbeitung, entrosten, entgraten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.