Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleiftopf Trockenschliff 100x50x20 mm C80 I5 V Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-139155
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     139155
EAN/GTIN:
     9003171391558
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Für die Bearbeitung von Hartmetall bietet diese Siliziumkarbidscheibe eine Alternative zu Superschleifmitteln mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Ihre idealen Einsatzbereiche liegen beim Schleifen von Bergbohrern und Nachschärfen von Werkzeugen in Steinmetzbetrieben.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung von Werkzeugen aus Hartmetall
  • Für das Schleifen von Bergbohrern und das Nachschärfen von Werkzeugen in Steinmetzbetrieben

Vorteile:
  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Spezieller Einsatz in Steinmetzbetrieben

Besonderheiten:
  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Spezieller Einsatz
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.465 kg
D x T x H:
100 x 50 x 20 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
6 ZYLINDRISCHER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.465 kg
Spezifikation:
W10 / E10
Staerke:
50 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV50
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, tyrolit schleiftopf, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.