Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Vliesstift 100x50 6x40 mm A GROB PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-136100
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     136100
EAN/GTIN:
     9003171361001
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifvliesrad
Die PREMIUM Vliesstifte für den Geradschleifer sind in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich und erfüllen alle Anforderungen bei der Oberflächenbehandlung mit Leichtigkeit. Sie zeichnen sich vor allem durch maximale Lebensdauer und Ihre Anpassungsfähigkeit aus, wodurch sie perfekt für das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen geeignet sind. Mit diesem Produkt müssen Sie sich nie wieder um etwaige Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit sorgen und können effizient anspruchsvolle Werkstücke bearbeiten. Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Rauheiten erzielt werden.

Anwendungen:
  • Für die Feinbearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen

Vorteile:
  • Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Rauheiten erzielt werden
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Höchste Lebensdauer
  • Materialbearbeitung ohne die Oberflächenbeschaffenheit zu verändern

Wir empfehlen:
  • Vliesstifte mit Schleifgewebe (VL-C) für erhöhten Abtrag
  • Vliesstifte ohne Schleifgewebe für Feinarbeiten
  • Verwendung von regelbaren Geradschleifern

Besonderheiten:
  • Maximale Lebensdauer
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.215 kg
D x T:
100 x 50 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
Vlies Fächerschleifstift
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
20
Nettogewicht:
0.215 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A GROB
Staerke:
50 mm
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle;Stahl;Edelstahl
Warengruppe:
SSYV501
EAN-Code Verpackung:
9009013072173
Weitere Suchbegriffe: Vliesmopwalze, tyrolit schleifstift, schleifstift, Lamellenstifte, Fächerschleifstifte, Lamellenbürsten, Lamellenräder, mattieren, vorpolieren, entrosten, reinigen, schliefne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.