Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Vliesbogen 152x229 mm C ULTRA-FEIN PREMIUM universell einsetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Gruppe
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-120779
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     120779
EAN/GTIN:
     9003173159330
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Die PREMIUM Vliesbögen von Tyrolit bestechen mit längstmöglicher Standzeit dank ihrer Imprägnierung, wodurch sich das Schleifkorn auch im Inneren des Vlieses befindet. Egal ob Sie Schweißnähte reinigen, Rost entfernen, Lack bearbeiten oder Oberflächen polieren - wir bieten das passende Produkt für jede Anwendung. Zudem profitieren Sie als Anwender von der perfekten Anpassungsfähigkeit der Vliesbögen an die Oberfläche.

Anwendungen:
  • Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand

Vorteile:
  • Maximale Lebensdauer dank 100%iger Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlies
  • Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
  • Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

Wir empfehlen:
  • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
  • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
  • A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
  • A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen

Besonderheiten:
  • Höchste Standzeit
  • Perfekt für alle Oberflächen
  • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Handgeführtes Schleifen
Bohrung:
229 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
Form:
VLIES Bogen
Herkunftsland:
CH
Korngroesse:
70
Nettogewicht:
0.024 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
C ULTRA FEIN
Staerke:
152 mm
T x H:
152 x 229 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
TG
Werkstoffeignung:
Stahl;Holz;Kunststoff / PVC;Edelstahl;Guss;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYV201
EAN-Code Verpackung:
9009013072128
Weitere Suchbegriffe: Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schwingschleifvlies, tyrolit handschleifgewebe, korundleinen, Schleifpapierbogen, Schleifblätter, Schleifpapierblätter, finishing, entgraten, Gewebeschleifbogen, angleichen, glätten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,01*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,42*
€ 25,73*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.