Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Grobreinigungsscheibe Quick-Change 75xR S GROB PREMIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-112603
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     112603
EAN/GTIN:
     9003171126037
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheiben tyrolit
Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It für den Miniwinkelschleifer entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist in Scheibenform zugeschnitten und auf dem Nylon-Gewindeschaft verklebt. Die rote Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A/S EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version in schwarz (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Anwendungen:
  • Für die Entfernung von Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz mit dem Miniwinkelschleifer

Vorteile:
  • Leises und ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung
  • Mit Nylonfasern angereicherte Struktur gewährleistet aggressives Schleifen
  • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe
  • Keine korrosionsgefährdenden Bestandteile

Wir empfehlen:
  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
  • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.035 kg
D x DEVICE:
75 x R mm
Durchmesser:
75 mm
Form:
VLIES Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
20
Nettogewicht:
0.035 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
GR S GROB
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl;Kunststoff / PVC
Warengruppe:
SSYV404
EAN-Code Verpackung:
9009013071985
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe d50x15, Schnellwechselscheibe, Schnelltauschscheibe, entrosten, entgraten, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.