Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Grobreinigungsscheibe Quick-Change 50xR S GROB PREMIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-112602
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     112602
EAN/GTIN:
     9003171126020
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheiben tyrolit
Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It für den Miniwinkelschleifer entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist in Scheibenform zugeschnitten und auf dem Nylon-Gewindeschaft verklebt. Die rote Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A/S EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version in schwarz (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Anwendungen:
  • Für die Entfernung von Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz mit dem Miniwinkelschleifer

Vorteile:
  • Leises und ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung
  • Mit Nylonfasern angereicherte Struktur gewährleistet aggressives Schleifen
  • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe
  • Keine korrosionsgefährdenden Bestandteile

Wir empfehlen:
  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
  • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.011 kg
D x DEVICE:
50 x R mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
VLIES Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
20
Nettogewicht:
0.011 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
GR S GROB
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl;Kunststoff / PVC
Warengruppe:
SSYV404
EAN-Code Verpackung:
9009013071978
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, Schnellwechselscheibe, Schnelltauschscheibe, entrosten, entgraten, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
300
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 2,54*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 40,22*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.