Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 150x20x32 mm C120 J5 V Hartmetall/Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-11182
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     11182
EAN/GTIN:
     9003170111829
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150 x 20 x32 tyr...
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Beim Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliciumcarbid-Spezifikationen verwendet werden. Auf Grund ihrer speziellen Kornform erhalten Sie damit gute Ergebnisse auch auf sehr harten Werkstücken. Diese Scheibe kann auch zusätzlich für Gusseisen eingesetzt werden. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Anwendungen:
  • Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für die Bearbeitung von Werkstücken aus Gusseisen

Vorteile:
  • Freischneidend
  • Optimierte Korngröße
  • Stapelbar

Besonderheiten:
  • Freischneidend
  • Optimierte Korngröße
  • Stapelbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
0.643 kg
D x T x H:
150 x 20 x 32 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.59 kg
Spezifikation:
C 120 J5 V15
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
35 m/s
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Warengruppe:
AKV10
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben für Schleifböcke, Schleifscheiben für Werkstattböcke, Schleifscheiben für Schleifmaschinen, Schleifscheiben für Schleifbockmaschinen, Bockschleifscheiben, schliefen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.