Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant Schleifteller Trockenschliff 125x23x20 mm D126 B Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-102902
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     102902
EAN/GTIN:
     9003171029024
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Schleifen sämtlicher spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im Diamant-Korngrößenbereich D181 - D64. Diamantscheiben besitzen im Vergleich zu Siliciumcarbidscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Anwendungen:
  • Für den Trockenschliff aller spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermessern

Vorteile:
  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.679 kg
D x T x H:
125 x 23 x 20 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
12A2F SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.679 kg
Spezifikation:
5 - 4
Staerke:
23 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD10
EAN-Code Verpackung:
9009011029025
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, diamant-schleiftopf 20mm, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.