Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 10141 Leitfähigkeitsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 10141 Leitfähigkeitsmessgerät
C.A 10141 Leitfähigkeitsmessgerät
C.A 10141 Leitfähigkeitsmessgerät
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01710020
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01710020
EAN/GTIN:
     3663653001502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Stärken
Leitfähigkeit/TDS-Wert/spez. Widerstand/Salzgehalt/Temperatur
Feldtaugliches Gerät: robust und 100% dicht
Anzeige der Signalstabilität für reproduzierbare Messungen
Hoher Ablesekomfort durch extra-große beleuchtete LCD-Anzeige
Manuelle oder automatische Speicherung von mehr als 100 000 Messwerten mit Uhrzeit und Datum (PC-Software im Lieferumfang)

Beschreibung
Das CA 10141 ist konzipiert für Begutachtungs- und Routinemessungen der Leitfähigkeit, des TDS-Werts (Total
Dissolved Solids = Gehalt an gelösten Salzen im Wasser), des spezifischen Widerstands und der Temperatur.
Seine vielfältigen Einsatzbereiche reichen von der Grenzwertüberwachung von Trinkwasser bis zur Kontrolle
der Abwasserbehandlung durch Messungen vor Ort, im Labor und für die Prozesssteuerung.
Das CA 10141 eignet sich auch für Messungen in natürlichen Gewässern dank seiner voreingestellten nichtlinearen
Temperaturkompensation gemäß ISO-DIN-Norm 7888.
Die dem Gerät beiliegende Leitfähigkeitssonde XCP4ST1 ermöglicht exakte, temperatur-kompensierte Messungen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Temperaturmessung:
true
Ausführung:
tragbar
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
USB-Schnittstelle:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
false
WLAN-kompatibel:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Schnittstelle Ethernet:
false
SPI-Interface:
false
Mit Datenlogger:
true
Leitfähigkeitsmessung:
true
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Widerstandsmessbereich:
200 Ohm⋅m | 1999000000 Ohm⋅m
Temperaturmessbereich:
-10 °C | 120 °C
Messung ph-Wert:
false
Mit mV DC-Messung:
false
Mit DO-Messung:
false
Leitfähigkeitsmessbereich:
0.05 µS/cm | 500000 µS/cm
Kleinste Auflösung Leitfähigkeitsmessung:
0,001 µS/cm
Mit TDS-Messung:
true
TDS-Messbereich:
0.001 mg/l | 500 mg/l
Kleinste Auflösung TDS-Messung:
0,001 mg/l
Mit Salzgehaltmessung:
true
Salzgehaltbereich:
2 PSU | 42 PSU
Widerstandsmessung:
true
Mit Ionenkonzentrationsmessung (ISE):
false
Mit Trübungsmessung:
false
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, c.a10141, ca10141, c.a.10141, c.a 10141, ca 10141
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 789,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,51*
€ 939,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,12*
€ 899,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 748,75*
€ 891,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,50*
€ 863,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,00*
€ 842,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,71*
€ 836,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710060
€ 363,55*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710054
€ 137,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710055
€ 147,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700116
€ 32,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700119
€ 18,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700118
€ 18,19*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700117
€ 18,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710056
€ 11,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710050
€ 40,63*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710070
€ 121,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710053
€ 260,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.