Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1310 Integrierender Schallpegelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1310 Integrierender Schallpegelmesser
C.A 1310 Integrierender Schallpegelmesser
C.A 1310 Integrierender Schallpegelmesser
C.A 1310 Integrierender Schallpegelmesser
C.A 1310 Integrierender Schallpegelmesser
C.A 1310 Integrierender Schallpegelmesser
C.A 1310 Integrierender Schallpegelmesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01651030
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01651030
EAN/GTIN:
     3663653007665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Stärken
Messung des äquivalenten Dauerschallpegels Leq
Speicherung von bis zu 64 000 Messwerten
Großes beleuchtetes Display mit digitaler Anzeige und Bargraph
Abnehmbares Mikrophon mit Verlängerungskabel als Zubehör

Beschreibung
Als integrierender Schallpegelmesser Klasse 2 gemäß Norm IEC 61672-1 ist der CA 1310 das ideale Instrument, um Geräuschpegel in den unterschiedlichsten Umgebungen zu messen:
Prüfung der zulässigen Lärmpegel am Arbeitsplatz
Geräuschmessungen an Lüftungs- und Klimasystemen
Akustikprüfungen in Gebäuden, Beeinträchtigungen durch Nachbarlärm …
Feststellung von Lärmbelästigungen …

Mit seinem großen beleuchteten Display mit digitaler Anzeige des Schallpegels, Bargraph und Datum/Uhrzeit der Messung bietet der CA 1310 perfekte Ablesbarkeit in allen Lichtverhältnissen. Das bedienungsfreundliche Gehäuse liegt gut in der Hand, sämtliche Funktionen sind über die Frontplatte zugänglich und es hat ein Stativgewinde. Das Mikrophon lässt sich abnehmen, ein 5 m langes Verlängerungskabel ist auf Wunsch verfügbar. Die Stromversorgung durch Batterien oder nachladbare Akkus ermöglicht 60 Stunden netzunabhängigen Betrieb! Durch einen Micro-USB-Anschluss lässt sich das Gerät auch am Netz betreiben.

Messungen
Mit dem CA 1310 sind zwei Messarten möglich: einmal die aktuelle Schallpegelmessung (SPL) oder die des äquivalenten Dauerschallpegels (Leq). Für die Leq-Messung lässt sich die Integrationsdauer von 10 Sekunden bis 24 Stunden einstellen. Der CA 1310 kann bis zu 64 000 Messwerte speichern, mit einem im SETUP-Menü des Geräts einstellbaren Erfassungsintervall.
Die SL-Software für PCs dient zur Echtzeit-Überwachung der Messungen, zur Anzeige der Messdaten und zur Datenübertragung auf den PC zur Auswertung oder Erstellung von Messberichten.
Der CA 1310 wir in einem Tragekoffer geliefert mit einem kugelförmigen Windschutz für Messungen im Freien.
Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
true
Messbereich:
30 dB | 130 dB
Kalibriert:
false
Anzahl der Messbereiche:
1
Auswertung:
digital
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger schallpegel, datenlogger, c.a1310, ca1310, c.a.1310, c.a 1310, ca 1310
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,82*
€ 643,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,50*
€ 622,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,31*
€ 588,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,90*
€ 572,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,86*
€ 557,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01185301
ab € 444,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102190
ab € 71,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 111,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102083
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.