Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungen mit zwei 4mm gerade Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitungen mit zwei 4mm gerade Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Messleitungen mit zwei 4mm gerade Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01295450Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295450Z
EAN/GTIN:
     3760171416419
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Beschreibung
Ummantelte Messleitungen:
Messleitung, Ø4 mm, Premiumreihe
Sie können wählen: PVC für Kabel, die strapazierfähig und beständig gegenüber Chemikalien sind…
oder
SILIKON für verstärkte, aber trotzdem biegsame Kabel mit hoher Hitzebeständigkeit.
Die Anschlüsse bestehen zur besseren Handhabung aus zwei Materialien und die doppelte Ummantelung verfügt über eine Verschleißanzeige.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.