Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 832 Schallpegelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 832 Schallpegelmesser
C.A 832 Schallpegelmesser
C.A 832 Schallpegelmesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01185501Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01185501Z
EAN/GTIN:
     3760171413876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Beschreibung
Der digitale Schallpegelmesser C.A 832 der Serie Physics Line besitzt ein kompaktes, durch eine Stoßschutzhülle geschütztes Gehäuse. Er misst Schallpegel von 37 bis 130 dB gemäß der Norm IEC 651 Typ 2.

Dynamik: 37 bis 130 dB
Genauigkeit: ± 1,5 dB
Auflösung: 0,1 dB
Integrationszeiten: Schnell (Fast), Langsam (Slow)
Bewertungskurven: dB(A) und dB(C)
Speicherung des Höchstwerts
Analogausgang: 10 mV/dB und 1 VRMS - 600 Ω
Befestigung auf einem Fotostativ möglich
Stoßschutzhülle
Abmessungen: 237 x 60,5 x 38 mm;
Gewicht: 230 g
Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
false
Messbereich:
37 dB | 130 dB
Kalibriert:
false
Auswertung:
digital
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, chauvin arnoux prüfspitze, lärm messgerät, c.a832, ca832, c.a.832, c.a 832, ca 832
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,19*
€ 423,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,83*
€ 402,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01185301
ab € 444,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102083
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.