Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifer Kroko für Tastkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifer Kroko für Tastkopf
Abgreifer Kroko für Tastkopf
Artikel-Nr.:
     CGDJS-HX0008
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     HX0008
EAN/GTIN:
     3663653004695
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Beschreibung
Die Teilertastköpfe für Oszilloskope dämpfen je nach Modell das Signal um den Faktor 10 oder 100, wobei eine Bandbreite zwischen 15 MHz und 500 MHz wählbar ist, die an die BNC-Kanäle des Oszilloskops angepasst werden kann.
Je nach Anwendung erfüllen sie die Sicherheit nach IEC 61010 von 400 V CAT II bis 1000 V CAT II.

HX0003 TASTKOPF 1/10 150 MHz 400 V
HX0004 TASTKOPF 1/10 250 MHz 1000 V
HX0005 TASTKOPF 1/10 450 MHz 1000 V
HX0006 TASTKOPF 1/100 300 MHz 5 KV
HX0027 TASTKOPF 1/1000-20 KV-30 MHz
HX0102 ZANGE INST-RMS
HX0108 TASTKOPF 1/10 500 MHz 600 V-CAT III
HX0206 TASTKOPF 1:1/1:10 60 MHz 300 V
HX0210 TASTKOPF 1:1/1:10 100 MHz 300 V
HX0220 TASTKOPF 1:1/1:10 200 MHz 300 V
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm
Mit Koffer/Tasche:
false
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: tastkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
HX0007
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.