| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-GX320-E Herst.-Nr.: GX320-E EAN/GTIN: 3663653000444 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Der DDS-Funktionsgenerator GX 320 für 0,001 Hz bis 20 MHz erzeugt Signale, die in Frequenz und Form wesentlich genauer sind als die von herkömmlichen Generatoren. Mit ihm können präzise unterschiedlichste Signale erzeugt werden: Wellen, Sinus, Dreieck, Rechteck, LOGIC und TTL. Der GX 320 bietet interne und externe Modulation (AM, FM) und lineare und logarithmische Wobbel-Funktionen. Mit der Shift K-Funktion sind Phasen- und Frequenzsprünge möglich. Bei den BURST- und Salve-Funktionen kann die Anzahl der Perioden pro Zeiteinheit gewählt werden. Die Funktion ermöglicht eine noch genauere Analyse und die Erkennung sehr kurzer Ereignisse. GX 320-Funktionsgeneratoren lassen sich außerdem in Kaskade schalten und können so komplexe Signale simulieren: Drehstrom-Netze, Fourier-Synthese usw. Der externe Frequenzzähler hat einen Messbereich von 5 Hz bis 100 MHz. Das ergonomische Gerät verfügt über eine großformatige LCD-Anzeige (125 x 45 mm), die dank einer Hauptanzeige mit 5 Stellen und einer Ziffernhöhe von 20 mm eine hervorragende Ablesbarkeit bietet. Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast sind einstellbar. Der GX 320 ist als über ETHERNET-Schnittstelle unter Verwendung des SCPI-Protokolls (GX320-E) programmierbares Modell erhältlich. In der E-Version sind 15 vollständige Konfigurationen speicherbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tischmodell (Desktop) | Anzeige: | digital | Messbereichswahl: | manuell/automatisch | Anzahl der Wege: | 1 | USB-Schnittstelle: | true | Bluetooth-Schnittstelle: | false | WLAN-kompatibel: | false | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | false | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | false | Schnittstelle Ethernet: | true | SPI-Interface: | false | Programmierbarer Wellenformgenerator: | false | Sinussignalgenerator: | true | Frequenz des Sinussignalgenerators: | 0.001 Hz | 20000 Hz | Rechteckgenerator: | true | Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator: | 0.001 Hz | 20000 Hz | Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator: | 7 ns | Dreieck-Wellenform-Generator: | true | Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator: | 0.001 Hz | 20000 Hz | Sägezahnsignalgenerator: | true | Invers-Sägezahnsignalgenerator: | false | Max. Amplitude Ausgangsspannung: | 0 V | 20 V | Ausgangssignal TTL/CMOS: | true | AM-Modulation: | true | FM-Modulation: | true | FSK-Modulation: | true | PSK-Modulation: | true | PWM-Modulation: | false | Sweep-/Wobbel-Modus: | true | Burst-Modus: | false | Zähl- und Frequenzmessgerät: | false | Mit Datenlogger: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GX 320-E |
| | |
| |