Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GX 1030 Arbiträr-Funktionsgenerator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GX 1030 Arbiträr-Funktionsgenerator
GX 1030 Arbiträr-Funktionsgenerator
GX 1030 Arbiträr-Funktionsgenerator
GX 1030 Arbiträr-Funktionsgenerator
GX 1030 Arbiträr-Funktionsgenerator
GX 1030 Arbiträr-Funktionsgenerator
GX 1030 Arbiträr-Funktionsgenerator
Artikel-Nr.:
     CGDJS-GX1030
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     GX1030
EAN/GTIN:
     3663653008938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Beschreibung
Der GX1030 ist ein 0,01 MHz bis 30 MHz Arbiträr-Funktionsgenerator für präzise und vielfältige, einfache und komplexe Signale aller Art: Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampe, Impuls, Rauschen, Arbiträrsignal (196 vorinstallierte Signalformen), die er mit weitaus höherer Genauigkeit und Frequenzstabilität als herkömmliche Generatoren erzeugt.
Außerdem bietet der GX1030 dem Benutzer interne und externe Modulationen sowie lineare und logarithmische Sweeps. Mit der BURST-Funktion hingegen, die eine noch genauere Analyse und die Erkennung von sehr kurzen Ereignissen ermöglicht, kann die gewünschte Anzahl Signalzyklen pro Zeitperiode eingestellt werden.
Ein integriertes Frequenzmessgerät wiederum deckt den Frequenzbereich von 100 MHz bis 200 MHz ab.
Die Oberschwingungsfunktion erzeugt 16 gerade oder ungerade Ordnungen mit Amplitude und Phase.
Der ergonomisch konzipierte GX1030 verfügt über eine großformatige LCD-Anzeige (960 x 540 mm), die auf einem 4,3-Zoll-TFT-Farbbildschirm mit hohem Kontrast eine hervorragende Ablesbarkeit bietet.
Als Download stehen zwei PC-Softwares zur Erzeugung von Arbiträrsignalen und Programmierung des Generators zur Verfügung: SX-GENE und EasywaveX

Technische Daten:
• Generator:
BNC-Ausgänge auf der Frontseite: Generatorausgänge 1 & 2
Unabhängige Einstellungen (Wellenform, f, Phase, Amplitude…), gekoppelt, verdoppelt oder kombiniert
BNC-Ein- und Ausgänge an der Rückseite: 3 Eingänge/Ausgänge Ext-Trigger, Frequenzzähler und Taktquelle 10 MHz - Synchronisierung
• Frequenzzähler: von 100 MHz bis 200 MHz
• Oberschwingungsfunktion: Grafische Anzeige, 16 gerade oder ungerade Ordnungen mit Amplitude und Phase
• Speicher: Speichern von voreingestellten oder spezifischen Signalen bzw. vollständigen Gerätekonfigurationen auf einem USB-Stick
• Kommunikationsschnittstelle: USB-Gerät, USB-Host, LAN

Stärken
• Frequenzbereich von 0,001 MHz bis 30 MHz klassische und arbiträre Signale
• DDS-Technologie an 2 Ausgängen (Kopplung oder Verdoppelung) - Kombination von Funktionen
• Samplingrate von 150 MS/s mit einer Frequenzauflösung von 14 Bits
• Analoge und digitale AM- oder FM-Modulation, FSK&ASK, PSK und PWM
• Praktische SWEEP- und BURST-Funktionen
• Frequenzzähler von 100 Mhz bis 200 MHz
• EasyPulse-Technologie zur Erzeugung von Impulsen mit geringem Puls-Jitter
• TrueArb-Technologie zur Beseitigung von Jitter und Signalverzerrungen
• Programmierbar über eine USB- oder Ethernet-Verbindung und Speicherung auf USB-Stick
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 745,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,21*
€ 986,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,38*
€ 961,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,17*
€ 923,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,77*
€ 907,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,08*
€ 886,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.