Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher-Satz, 1,5-10 mm, Standard, ELOFORT-58 S10M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
58s
58s
Winkelschraubendreher-Satz, 1,5-10 mm, Standard, ELOFORT-58 S10M
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0058501005100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0058501005100
EAN/GTIN:
     4022989012351
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Inhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 mm

Ausführung:
Spezialstahl
nach DIN 911/ ISO 2936
in einer Plastiktasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 mm
Gewicht:
410 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,85*
€ 8,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,46*
€ 7,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,28*
€ 7,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,06*
€ 7,21
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,75*
€ 6,84
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,76*
€ 5,66
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0159500103000
ab € 8,30*
Ähnlich
Elora
0159501003000
ab € 8,71*
Ähnlich
Elora
0159601003000
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.