Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Schraubendreher, Schlitz, ELOFORT-45-IS 100 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58
58
Schlitz
2K-Schraubendreher, Schlitz, ELOFORT-45-IS 100 2K
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0045021001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0045021001000
EAN/GTIN:
     4022989126379
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
Schwarzbrünierte Spitze/Schneide verhindert das Abplatzen der Chrom-Nickel-Beschichtung
Zähe und formstabile Klinge für optimale Drehmomentübertragung nach DIN und ISO
Hohe Produktsicherheit
Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
elochter Griff wird durch Einstecken einer Klinge zum T-Griff – ideal für maximale Kräfteübertragung
Material: S2
DIN 5264/ DIN 5265

Weitere Informationen:
Gewicht:
57 g
Schneide:
0,8 × 4,0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klinge plus Griff:
205 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0045020751000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.