Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Schraubendreher mit Sechskantklinge, Schlitz, ELOFORT-41-IS 100 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
41-is
41-is
Schlitz
2K-Schraubendreher mit Sechskantklinge, Schlitz, ELOFORT-41-IS 100 2K
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0041021001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0041021001000
EAN/GTIN:
     4022989131014
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
mit durchgehender Sechskantklinge und Metallklappenschlagkopf
Material: S2
DIN 5264

Weitere Informationen:
Gewicht:
93 g
Schneide:
1,0 × 5,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klinge plus Griff:
205 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0045020751000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.