Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
EBM-PAPST 3414N LÜFTER, 92MM, 24VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-9618
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
3414N
EAN/GTIN:
04099889481730
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette:
3400N
Art des Lagers:
Kugellager
Nennstrom:
-
Lüfterrahmen:
Quadratisch
Geräuschentwicklung:
32 dBA
Luftstrom - m3/min:
1.4 m³/min
Luftstrom - CFM:
49.4 cu.ft/min
Nenndrehzahl:
2700 rpm
IP-Schutzart:
IP54, IP68
Nennleistung:
2.3 W
Stromanschluss:
2 Anschlussdrähte
Außentiefe:
25 mm
SVHC:
Lead (14-Jun-2023)
Rahmengröße:
92 mm
Versorgungsspannung, V DC:
24 V
RoHS konform: Keine Angaben
Weitere Informationen:
Sonstiges
Spannung
24 V
Luftdurchsatz
ab 80 m³/h
Lüfterdrehzahl
2700 rpm
Abmessung
92 mm
Ausführung
DC-Axiallüfter
Breite
92.00000 mm
Drehzahl
2700.00000 1/min
Höhe
92.00000 mm
Lagerart
Kugellager
Leistungsaufnahme
2.30000 W
Nennspannung
24.00000 V
Schalldruckpegel
33.00000 dB
Tiefe
25.00000 mm
Volumenstrom
82.00000 m³/h
Ursprungsland
HU
SVHC frei
Nein
RoHS konform
Ja
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
axiallüfter 24v dc
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter 24v
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 28,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBM Papst LZ 23 Lüftergitter (B x H) 92 mm x 92 mm
ebm-papst
9920023000
€ 10,72*
Zubehör
ebm-papst LZ23 Schutzgitter, Gr. 92mm, 89.8 (Dia.)mm, Metall, Schraublochabstand 82.42mm
ebm-papst
LZ23
€ 2,85*
Zubehör
ebm-papst LZ23K Schutzgitter, Gr. 92mm, Stahl, Schraublochabstand 82.5mm
ebm-papst
LZ23K
€ 6,23*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 24 V dc, Variabel, Max. 37mA
ebm-papst
CDC242055UC-R
€ 146,37*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 125 x 105mm, 17.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,
ebm-papst
PMFA90
€ 44,34*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 95 x 95mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst
PRF90
€ 8,64*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 92mm, 92 x 92mm, Kunststoff, Schraublochabstand 82.5mm
ebm-papst
92439-2-2929
€ 9,27*
Zubehör
Filterschutzgitter, (L x B x H) 92 x 92 x 17.5 mm, FF 92
ebm-papst
FF 92
€ 36,69*
Zubehör
Haube; Metall; 92x92mm
ebm-papst
LZ 23-1
€ 6,77*
Zubehör
Kunststoffschutzgitter, (L x B x H) 92 x 92 x 6.5 mm, LZ 23-2
ebm-papst
LZ 23-2
€ 8,08*
Zubehör
Kunststoffschutzgitter, (L x B x H) 92 x 92 x 6.5 mm, LZ 23-3
ebm-papst
LZ 23-3
€ 7,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.