Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Harting 09200031440 Tüllengehäuse Pg11 HAN 3A-gg-11 gerade Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-9308
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09200031440
EAN/GTIN:
05713140038769
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Schutzart
IP 44
Temperaturbereich min.
-40°C
Kabelabgang Anzahl
1
Temperaturbereich max.
125°C
Werkstoff Gehäuse
Zink Druckguss (GD-Zn)
Farbe
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA
4/4X/12
Verriegelungsart
Bügelverriegelung
Kabelabgang
gerader Kabelabgang
Bauart
Tüllengehäuse
Serie
für 1 Bügel (am Unterteil)
Baugröße
Han 3A
Breite
27,0mm
Typ
3A-Tüllengehäuse
Kabelabgang Gewinde
M16
Bauform
ohne eingeklebte Dichtung
Kategorie
Rechtecksteckverbinder
Bereich
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ
Gehäuse
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Dichtung Gashahnverschraubung
,
Dichtung Gasverschraubung
,
Dichtung Verschraubung
,
Gashahnverschraubungsdichtung
,
Gasverschraubungsdichtung
,
Verschraubungsdichtung
,
emv-gehäuse harting
,
leistungsstecker
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,52*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7073*
€ 3,22169
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
09200032611 Harting Han 3A Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 3-polig+PE
Harting
09200032611
€ 5,62*
Zubehör
09200032711 Harting Han 3A Buchseneinsatz (F) Schraubanschluss, 3-polig+PE
Harting
09200032711
€ 6,23*
Zubehör
09200042611 Harting Han 4A Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 4-polig+PE
Harting
09200042611
€ 7,00*
Zubehör
09200042711 Harting Han 4A Buchseneinsatz (F) Schraubanschluss, 4-polig+PE
Harting
09200042711
€ 7,40*
Zubehör
09360083001 Harting Han 8D Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 8-polig
Harting
09360083001
€ 3,88*
Zubehör
09360083101 Harting Han 8D Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 8-polig
Harting
09360083101
€ 3,65*
Zubehör
HART HARTING-Crimpzange 09990000110 0,14-1,5qmm
Harting
09990000110
€ 329,97*
Zubehör
HARTING 09120053001 RECTANGULAR HAN INSERT, PLUG, 5+PE, CRIM
Harting
09120053001
€ 6,62*
Zubehör
HARTING 09120053101 RECTANGULAR POWER CONNECTOR, SOCKET, 5,
Harting
09120053101
€ 7,21*
Zubehör
Harting 09200030301 Anbaugehäuse HAN 3A-agg-QB gerade Metall
Harting
09200030301
€ 4,05*
Zubehör
Harting 09200030320 Anbaugehäuse grau HAN 3A-AGG-QB gerade Kunststoff
Harting
09200030320
€ 2,64*
Zubehör
Harting 09200030720 Kupplungsgehäuse Pg11 HAN 3A-KG-QB-PG11 Kunststoff
Harting
09200030720
€ 3,62*
Zubehör
Harting 09200030801 Anbaugehäuse HAN 3A-AGW-QB Metall, gewinkelt
Harting
09200030801
€ 6,02*
Zubehör
Harting 09200030820 Anbaugehäuse HAN 3A-AGW-QB gewinkelt Kunststoff
Harting
09200030820
€ 4,57*
Zubehör
Harting 19200031750 Kupplungsgehäuse M20 HAN 3A-kg-QB-M20 Metall
Harting
19200031750
€ 5,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.