Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09200030301 Anbaugehäuse HAN 3A-agg-QB gerade Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-23030
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030301
EAN/GTIN:
     05713140038424
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Steckergehäuse
anbaugehäuse harting
steckergehäuse
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Sonstiges
Schutzart
IP 44
Form
rechteckig
Länge
23 mm
Höhe
40 mm
Breite
28 mm
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung
sonstige
Bügellage
Unterteil
Mit Kabelverschraubung
Nein
Mit Klappdeckel
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Beschichtung Gehäuse
pulverbeschichtet
Mit Verriegelungsvorrichtung
Ja
Art der Verriegelung
Querbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Betriebstemperatur
-40 °C
125 °C
EMV-Ausführung
Nein
Korrosionsbeständig
Nein
UV-beständig
Nein
Schutzart (IP), montiert
IP44
Gefahrstoff
false
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200032611
€ 5,62*
Zubehör
Harting
09200032711
€ 6,23*
Zubehör
Harting
09200042611
€ 7,00*
Zubehör
Harting
09200042633
€ 9,32*
Zubehör
Harting
09200042711
€ 7,40*
Zubehör
Harting
09360083001
€ 3,88*
Zubehör
Harting
09360083101
€ 3,65*
Zubehör
Harting
09120052733
€ 11,04*
Zubehör
Harting
09120053001
€ 6,62*
Zubehör
Harting
09120053101
€ 7,21*
Zubehör
Harting
09200031440
€ 3,52*
Zubehör
Harting
19200030420
€ 2,56*
Zubehör
Harting
19200031440
€ 3,49*
Zubehör
Harting
09200035425
€ 7,97*
Zubehör
Harting
09200030420
€ 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.