Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Acrylfarbspray
>
Artikel
CRC 11678-AA Acrylfarbe 400 ml Rot Sprühdose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-9286
Hersteller:
CRC
Herst.-Nr.:
11678-AA
EAN/GTIN:
05412386201042
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
CRC Acrylic Paint ist ein hochwertiger Farblack, der die lackierte Oberfläche schützt und ihr gleichzeitig eine intensive Farbe gibt, die lange erhalten bleibt.
Dank seiner einzigartigen Kombination von Flexibilität und Härte ist CRC Acrylic Paint sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und somit ein ausgezeichneter Schutzlack für eine Vielzahl harter Untergründe in allen Branchen. Der Lack ist geeignet für Metall, lackierbare Hartkunststoffe, Holz, Beton, Papier, Glas...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
213 mm
Höhe des Versandkartons
217 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Rot
Spendertyp
Sprühdose
Produktfarbe
Rot, Weiß
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Papier, Holz, Kunststoff
Trocknungszeit mindestens
0.25 h
Wetterfestigkeit
Ja
RAL-Farbe (Nummer)
3000
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Acryllasur
,
Acrylmallack
,
Buntlack
,
Glanzlack
,
Modellbau-Sprühfarben
,
Modellbauspray
,
Sprühfarbe
,
acryl schutzlack
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,55*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC 31063-AA Acrylfarbe 400 ml Schwarz Sprühdose
CRC
31063-AA
€ 6,31*
Ähnlich
CRC 31075-AA Acrylfarbe 400 ml Schwarz Sprühdose
CRC
31075-AA
€ 5,57*
Ähnlich
CRC ACRYLIC PAINT Sprühfarbe Blau Glänzend, 400ml, RAL 5010
CRC Industries
1030835
€ 5,63*
Ähnlich
CRC ACRYLIC PAINT Sprühfarbe Gelb Glänzend, 400ml, RAL 1021
CRC Industries
1030207
€ 6,27*
Ähnlich
CRC ACRYLIC PAINT Sprühfarbe Weiß Glänzend, 400ml, RAL 9010
CRC Industries
1030818
€ 5,66*
Ähnlich
RS PRO Sprühfarbe Rot Glänzend, 400ml
RS Pro
7643049
€ 14,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.