Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 362I-1002564 Herst.-Nr.: 1121700178 EAN/GTIN: 04038127200757 |
| | |
|
|  |  |
 | OKS 241/400 ML, Antifestbrennpaste (Kupferpaste) 400 ml Spraydose, Fabrikat: OKS Weitere Informationen: Sonstiges | GHS | GHS02 |  |  | GHS07 |  |  | GHS08 |  |  | GHS09 |  | GHSSIGNAL | G |  | Gefahrenhinweis | H222 Extrem entzündbares Aerosol. |  |  | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |  |  | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |  |  | H315 Verursacht Hautreizungen. |  |  | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |  | temperaturbeständig bis | +1100 °C |  | Grundpreis | Ja |  | Temperaturbeständigkeit | -30 bis +200/+1100 °C |  | Inhalt | 400 ml ml/Kartusche |  | Gefahrstoff | GHS02 |  |  | GHS07 |  |  | GHS08 |  |  | GHS09 |  |  | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 362 | |  | | 12 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,29* | € 24,84* |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,58* | € 26,30* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 20,33* | € 26,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 21,97* | € 29,09* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | € 8,90* | ab € 22,41* | € 29,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 362 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 298,08* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 362 |  | Versand: Lager 362 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|