Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS241-400ML OKS 240/241 - Antifestbrennpaste, 400 ml Spraydose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OKS241-400ML OKS 240/241 - Antifestbrennpaste, 400 ml Spraydose
OKS241-400ML OKS 240/241 - Antifestbrennpaste, 400 ml Spraydose
Exemplarische Darstellung: OKS Kupferpaste (Spraydose)
Einsatzgebiet Gewindeverbindungen
Einsatzgebiet Bremsen
Einsatzgebiet Dichtungen
Eigenschaft hohe Temperaturen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 241-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 241-400ML
EAN/GTIN:
     4038127200757
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Kupferpaste
Temperaturbereich: -30°C bis max. +200°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1100°C) Einsatzbereich: Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Verhindert Festbrennen und Festrosten, optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, klassische Anti-Seize-Paste.
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Gewicht:
0,41 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Spray, Kupferpastenspray, Kupferspray, Allroundpaste, Montagepaste, kupferpasten spray 400ml, kupferpaste, oks kupferpaste, OKS241-400ML, 240, 241, Anti-Festbrenn-Paste, Anti-Seize, Hochtemperatur-Paste, Kupfer-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Spraydosen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 25,72*
13 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 26,40*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 28,06*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 21,31*
€ 28,23*
Lager 955
50
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 22,43*
€ 29,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.