Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2832205 Netzwerk-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2832205 Netzwerk-Transceiver-Modul
Phoenix Contact 2832205 Netzwerk-Transceiver-Modul
Artikel-Nr.:
     CFYXG-725
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2832205
EAN/GTIN:
     04017918952266
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
LWL-Interface-Modul zum Anschluss von 100Base-FX Singlemode-Glasfaser (1300 nm), SC, Anschlussrichtung nach unten
Weitere Informationen:
Sonstiges
Ethernet
true
Fast Ethernet
true
Gigabit Ethernet
false
10 Gigabit Ethernet
false
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
2
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC
0
Höhe
85 mm
Breite
31 mm
Tiefe
72.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.019,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,79*
€ 1.213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,25*
€ 1.212,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,22*
€ 1.209,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,11*
€ 1.168,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,81*
€ 1.165,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
€ 0,649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.