|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-6520 Herst.-Nr.: 88479 EAN/GTIN: 05010266326399 |
| | |
|
|  |  |
 | LOCTITE AA 326 ist ein gelb bis bernsteinfarbener, mittelviskoser (thixotroper) No-Mix-Strukturklebstoff für Magnetklebungen, der mit LOCTITE SF 7649 aktiviert wird. Er erzielt gute Haftung auf verschiedenen Ferrit-Typen, erreicht in 3 Minuten Handfestigkeit und hat eine Scherfestigkeit von 15 N/mm². Er kann bei Temperaturen bis +120 °C eingesetzt werden. LOCTITE SF 7649 zur Aktivierung erforderlich. • geeignet für Magnetklebungen• mittelviskos• gute Haftung auf verschiedenen Ferrit-Typen• temperaturbeständig bis +120 °C• handfest in 3 Minuten • Scherfestigkeit 15 N/mm² Weitere Informationen: Sonstiges | Ausführung | Strukturkleber |  | Behälter | Flasche |  | Farbe | transparent |  | Geeignet für | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik |  | Inhalt | 50 ml |  | Viskosität | 14 bis 22 Pa∙s |  | Ursprungsland | IE |  | Gewicht | 0.082 kg |  | SVHC frei | Ja |  | RoHS konform | Ja |  | Gefahrenhinweis | H315 Verursacht Hautreizungen. |  |  | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |  |  | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |  |  | H335 Kann die Atemwege reizen. |  |  | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  | Sicherheitshinweis | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |  |  | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |  |  | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |  |  | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |  |  | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen |  |  | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. |  |  | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |  |  | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |  |  | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, konstruktionsklebstoff henkel, konstruktionskleber |
|  |  |
| |