|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-51996 Herst.-Nr.: 579836 EAN/GTIN: 04058093019092 |
| | |
|
|  |  |
 | Loctite 7386 Aktivator dient zur Auslösung des Aushärtevorgangs bei modifizierten Acrylatklebstoffen. Die Zeit bis zur Erreichung der Handfestigkeit und die Aushärtezeit hängen von Klebstoff, verklebten Materialien und Sauberkeit der Oberfläche ab. Weitere Informationen: Sonstiges | Ausführung | Aktivator |  | Behälter | Spraydose |  | Inhalt | 500 ml |  | Ursprungsland | NL |  | Gewicht | 0.588 kg |  | SVHC frei | Ja |  | RoHS konform | Ja |  | Gefahrenhinweis | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |  |  | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |  |  | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |  |  | H315 Verursacht Hautreizungen. |  |  | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |  |  | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |  | Sicherheitshinweis | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |  |  | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |  |  | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |  |  | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |  |  | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |  |  | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. |  |  | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. |  |  | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. |  |  | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |  |  | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |  |  | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |