Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hefter
>
Schnellhefter
>
Artikel
Exacompta 449204B Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-62524
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
449204B
EAN/GTIN:
04010962029717
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters. Ein Schnellhefter zum kleinen Preis. Zeitgleich eine Präsentationsmappe für das kleine Budget.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
Exacompta
Zolltarifnummer (TARIC)
39261000
Farbe
gelb
GTIN
4010962029717
Lieferantenprodukttyp
Palstik Schnellhefter
Verpackung
Ohne
Lieferantenartikelnummer
449204B
Werkstoff
PP
Alleinstellungsmerkmal
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
Herstellername
Exacompta
Anzahl der Produkte pro Lage
5000
min. Dicke
16/100E-10/100E
Herstellerproduktbestellzusatz
Sichthefter
Verwendung für Papierformat
DIN A4
Herstellerproduktfamilie
Präsentationsmappen
Herstellerproduktbeschreibung
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
Herstellerproduktbezeichnung
Schnellhefter A4 aus PP
Herstellerproduktstamm
Präsentieren
Herstellerartikelnummer
449204B
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Sichthefter
,
schnellhefter plastik a4
,
sichthefter
,
sichthefter a4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta 439703B Aktenordner PVC Rot A4
Exacompta
439703B
€ 32,38*
Zubehör
Exacompta 439707B Aktenordner PVC Blau A4
Exacompta
439707B
€ 35,14*
Zubehör
Exacompta 439910B Aktenordner PVC Grau A4
Exacompta
439910B
€ 1,43*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PP - Farben sortiert
Exacompta
449225B
€ 0,4263*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PP - Grau
Exacompta
449210B
€ 0,4263*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PP - Hellgrün
Exacompta
449205B
€ 0,3463*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PP - Rosa
Exacompta
449212B
€ 0,4263*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PP - Schwarz
Exacompta
449201B
€ 0,37*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PVC 220µ - Blau
Exacompta
439907B
€ 1,42*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PVC 220µ - Gelb
Exacompta
439904B
€ 1,42*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PVC 220µ - Grün
Exacompta
439915B
€ 1,00*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PVC 220µ - Rot
Exacompta
439903B
€ 1,41*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PVC 220µ - Schwarz
Exacompta
439901B
€ 1,42*
Zubehör
Schnellhefter A4 aus PVC 220µ - Weiß
Exacompta
439902B
€ 1,42*
Zubehör
Sichthefter mit Beschriftungsstreifen aus PVC mit Schutzfolie, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
439725B
€ 32,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.