Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bluetooth Mono Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0027 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
LogiLink BT0027 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62039
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0027
EAN/GTIN:
     04052792013283
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
LogiLink Bluetooth Mono Headset - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
130 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Bereitschaftszeit
270 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.