Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuermilch Zitrone Frosch 115761, Behälterform Flasche, Inhalt 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-58540
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     3937
EAN/GTIN:
     04001499139796
Suchbegriffe:
Ceranfeldreiniger
Glaskeramikreiniger
Keramikreiniger
Badreiniger
Reinigt mit natürlichen Citrusextrakten. Sie macht sich die hochwirksame Reinigungskraft von natürlichem Marmormehl sowie die hervorragend fettlösenden und hygienischen Eigenschaften von Bio-Fettlösern aus der Schale von Citrusfrüchten zu Nutze und verbreitet dabei einen angenehm citrus-frischen Duft. Haut- und materialschonend gewährleistet die Frosch Zitronen Scheuermilch eine optimale Entfernung jeder Art von Schmutz in Küche und Bad und ist für Keramik, Emaille, Edelstahl und Glasoberflächen sowie Elektro- und Glaskeramik-Kochflächen geeignet.
Verwendung für Reinigt mit natürlichen Citrusextrakten. Sie macht sich die hochwirksame Reinigungskraft von natürlichem Marmormehl sowie die hervorragend fettlösenden und hygienischen Eigenschaften von Bio-Fettlösern aus der Schale von Citrusfrüchten zu Nutze und verbreitet dabei einen angenehm citrus-frischen Duft. Haut- und materialschonend.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
0.5 l
Stück [VE]
1
Produktart
Reinigungsmittel
Produktkategorie
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich
Badreinigung
Küchenreinigung
Duft
Zitrone
Gebinde
Flasche
Umweltschutz
Frei von Mikroplastik
vegan
Tabelle
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="3" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397), Inhalt [kg] (393)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173582">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1018</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176810">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176810">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1218</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration
gebrauchsfertig
pH-Wert
10,2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 3,48* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.