|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-57797 Herst.-Nr.: 30520-AB EAN/GTIN: 05412386004957 |
| | |
|
|  |  |
 | CRC DRY LUBE 30520-AB Trockenschmierstoff 500ml PTFE-Trockenschmierstoff. Schnelltrocknende, weiße PTFE-Dispersion. Bildet einen ölfreien, trockenen Schmierfilm mit hervorragenden Gleit- und Antihaft-Eigenschaften. Guter Trockenschmierstoff für geringe Gleitgeschwindigkeiten und Belastungen. Weitere Informationen: Sonstiges | Anwendung | Metalloberflächen |  | Ausführung | PTFE-Trockenschmierstoff |  | Behälter | Spraydose |  | Einsatztemperatur | -195 °C bis 260 °C |  | Inhalt | 500 ml |  | Viskosität | flüssig |  | Ursprungsland | BE |  | Gewicht | 0.424 kg |  | SVHC frei | Ja |  | RoHS konform | Ja |  | Gefahrenhinweis | H222 Extrem entzündbares Aerosol. |  |  | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |  |  | H315 Verursacht Hautreizungen. |  |  | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |  |  | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  | Sicherheitshinweis | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |  |  | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |  |  | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. |  |  | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. |  |  | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |  |  | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |  |  | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |  |  | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |